{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 36 mm - 47 mm | |
Hasznos hossz L1 | 70,5 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Szorítócsavarok | 232990 TX20 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232271 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105846 | |
Gyártó száma | 232271 36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 36
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
373,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
624,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | Morse kúp | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 70,5 mm | 56 mm | 70,5 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |