{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 12×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 36 mm - 47 mm | |
Hasznos hossz L1 | 432 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 70 mm | |
Szorítócsavarok | 232990 TX20 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232256 36 | |
EAN / GTIN | 4045197717825 | |
Gyártó száma | 232256 36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 36
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
941,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 115,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
1033,26 €
628,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 12×D | 12×D | 12×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 432 | 444 | 432 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |