Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 48

Cikkszám: 232256 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 12×D
  • Szár: ISO 9766
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 12×D
Szár ISO 9766
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 48 mm - 65 mm
Hasznos hossz L1 576 mm
Szár ⌀ Ds 40 mm
Szárhossz Ls 70 mm
Szorítócsavarok 232990 TX20
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232256 48
EAN / GTIN 4045197717832
Gyártó száma 232256 48

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Belső hűtéssel.
Egyenes hornyú.

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a vc értékeket 30%-kal csökkentse.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz