{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 114,3 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Szorítócsavarok | 232990 TX8 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232255 13 | |
EAN / GTIN | 4045197592507 | |
Gyártó száma | 232255 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 13
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
372,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
364,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
410,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Szárhossz Ls | 50 mm | 48 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |