{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 24 mm | |
Hasznos hossz L1 | 168,3 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Szorítócsavarok | 232990 TX9 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197589057 | |
Gyártó száma | 232250 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 18
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
370,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
376,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 25 | 25 |
Szárhossz Ls | 56 | 56 |
Hasznos hossz L1 | 168,3 | 95 |