{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 24 mm | |
Hasznos hossz L1 | 66,7 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Szorítócsavarok | 232990 TX9 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232245 18 | |
EAN / GTIN | 4045197658081 | |
Gyártó száma | 232245 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 18
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
330,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
331,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
346,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | igen | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 66,7 | 57 | 69,8 |
Produktart | Váltólapkás fúró | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |