Torx Plus® csavar 9IP

Cikkszám: 231999 9IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil 9IP
    Menet M3
    Teljes hossz 18 mm
    Meghúzási nyomaték 2,2 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231999 9IP
    EAN / GTIN 4045197607089
    Gyártó száma 231999 9IP

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz