{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24,5 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 154 fok | |
Alapelem méret | 24 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | ICP 245-2M IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | ICP-2M | |
Gyártó jelölése | ICP 245-2M IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231742 24,5 | |
EAN / GTIN | 7291075288704 | |
Gyártó száma | 5509680 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 24,5mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
171,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
143,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 24,5 mm | 24,5 mm |
Szerszámanyag | HM | HM |
Minőség | IC908 | HB3040 |
Csúcsszög | 154 fok | 160 fok |
Alapelem méret | 24 | 24 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |