{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereich | 35,00 mm - 35,99 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 35 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,33 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Cikkszám | 231650 35-X | |
EAN / GTIN | 4062406636678 | |
Gyártó száma | 231650 35-X |