HiPer-Drill fej h7 28-X mm

Cikkszám: 231650 28-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    207,60 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    173,00 € / Darab
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 135
  • Semi-Standard: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HiPer-Drill
    ⌀ tartomány 28,00 mm - 28,99 mm
    Minőség HB7630
    Szerszámanyag HM
    Csúcsszög 135 fok
    Alapelem méret 28
    Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,29 mm/ford.
    Semi-Standard igen
    Vágóélek száma Z 2
    Cserék / élek száma 1
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231650 28-X
    EAN / GTIN 4062406636609
    Gyártó száma 231650 28-X

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    200
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
    Körfutási pontosság összeszerelt állapotban ≤ 20 µm. IT9 pontosságú furatokhoz.

    Figyelem:

    A forgácsolási adatok az 5×D D alapszerszámra érvényesek.
    A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.
    Szállítási idő: 10 munkahét
    Minimális rendelési mennyiség: 3 db
    Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
    a sztornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz