{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Minőség | HB7630 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Alapelem méret | 28 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,29 mm/ford. | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231650 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197605252 | |
Gyártó száma | 231650 28,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HiPer-Drill fej h7 28,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
166,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
166,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Cserék / élek száma | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Minőség | HB7630 | HB7530 |
Csúcsszög | 135 | 135 |
Alapelem méret | 28 | 28 |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |