{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Minőség | HB7630 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Alapelem méret | 14 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231650 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197662286 | |
Gyártó száma | 231650 14,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill fej h7, HB7630, ⌀ D: 14,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
100,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
100,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Cserék / élek száma | 1 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 160 fok |
Alapelem méret | 14 | 14 | 14 |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |