{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 111 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Lapkacsavar | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Teljes hossz L | 222 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231605 36 | |
EAN / GTIN | 4045197725967 | |
Gyártó száma | 231605 36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill alapszerszám, 3×D, ⌀ DC: 36mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
704,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
443,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
433,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 3×D | 3×D | 3×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 111 mm | 120,7 mm | 120,6 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |