{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 49 mm - 50,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 153 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 70 mm | |
Lapkacsavar | 231999 25IP1 | |
Teljes hossz L | 293 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231605 49 | |
EAN / GTIN | 4062406641443 | |
Gyártó száma | 231605 49 |