{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Hasznos hossz L1 | 41 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Lapkacsavar | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Teljes hossz L | 112 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231605 13 | |
EAN / GTIN | 4045197602725 | |
Gyártó száma | 231605 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill alapszerszám, 3×D, ⌀ DC: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
264,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
289,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
330,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 3×D | 3×D | 3×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 41 mm | 34,9 mm | 35 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |