{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 16 | |
Minőség | HB225 | |
Szerszámanyag | HM | |
X | 3,75 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3,5 mm | |
Rádiusz R | 2 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |
Cikkszám | 231527 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406565565 | |
Gyártó száma | 231527 16/2 |