Rádiusz váltólapka 16/1

Cikkszám: 231527 16/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    48,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    40,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / rádiusz R Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 161
Minőség HB225
Szerszámanyag HM
X 2,75 mm
Y 1,5 mm
Z 2,51 mm
Rádiusz R 1 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Cserék / élek száma 2
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231527 16/1
EAN / GTIN 4062406565541
Gyártó száma 231527 16/1

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 élű rádiusz váltólapkák.

Felhasználás:

Konvex rádiuszokhoz külső ⌀-nél vagy furatokban.

Alkalmazható:

231500 sz. 16 mérethez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz