DGTR 19B-3D40-JHP-SL Kompakt szerszámtartók célzott hűtőközeg-ellátással CNC esztergákon és csúszó fejes esztergagépeken történő osztás és hornyoláshoz.

Cikkszám: 2303006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2303006
    EAN / GTIN 7291075344158
    Gyártó száma 2303006
    L-szám L23920 2996

    Leírás

    Leírás:

    • Elválasztó szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 1/8″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
    • Teljes magasság (OAH): 1,1″
    • Teljes hossz (OAL): 5,51″.

    Jellemző:

    • test szélesség (WB): 0.094″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
    • fej hossz (LH): 1.4″
    • teljes magasság (OAH): 1.1″
    • teljes hossz (OAL): 5.51″
    • szár magasság (H): 3/4″
    • szár szélesség (B): 3/4″
    • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.6″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz