DGTL 19B-3D40-JHP-SL Kompakt szerszámtartók célzott hűtőközeg-ellátással CNC esztergákon és csúszófejes esztergagépeken történő hornyoláshoz és elválasztáshoz.

Cikkszám: 2303002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2303002
EAN / GTIN 7291075344110
Gyártó száma 2303002
L-szám L23920 3338

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 1/8″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
  • Teljes magasság (OAH): 1,1″
  • Teljes hossz (OAL): 5,51″.

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.094″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • fej hossz (LH): 1.4″
  • teljes magasság (OAH): 1.1″
  • teljes hossz (OAL): 5.51″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.6″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz