TGTR 2020-4-IQ-2Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302875
EAN / GTIN 7291075328028
Gyártó száma 2302875
L-szám L23920 403

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,7 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 57 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz