DGFH 32-4-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302770
EAN / GTIN 7291075318906
Gyártó száma 2302770
L-szám L23920 5

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 152 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 152 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 152 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 90 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz