PCHLS 20-24 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302736
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PENTACUT
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302736
    EAN / GTIN 7291075215229
    Gyártó száma 2302736
    L-szám L23920 1402

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4,8 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,8 mm, teljes magasság (OAH) 25 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 4,8 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,8 mm
    • Fej hossza (bal) 19,5 mm
    • Teljes magasság (OAH) 25 mm
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz