PCHR 25.4-D32-2-IQ Szerszámtartó süllyesztéshez és elválasztáshoz 5 élű vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302682
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302682
EAN / GTIN 7291075318418
Gyártó száma 2302682
L-szám L23920 3008

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,094″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,079″
  • Teljes magasság (OAH): 1,3″
  • Teljes hossz (OAL): 4,724″.

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.094″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.079″
  • fej hossz (LH): 1″
  • teljes magasság (OAH): 1.3″
  • teljes hossz (OAL): 4.724″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.3″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz