PCHR 19-D22-3-IQ Feszítőszerszám 5-fillérű vágóbetétekhez, hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 2302668
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302668
EAN / GTIN 7291075318272
Gyártó száma 2302668
L-szám L23920 3357

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,126″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
  • Teljes magasság (OAH): 1″
  • Teljes hossz (OAL): 4,72″

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.126″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • fej hossz (LH): 0.78″
  • teljes magasság (OAH): 1″
  • teljes hossz (OAL): 4.72″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 0.87″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz