TGSF 76-1.6-22A Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302612
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302612
EAN / GTIN 7291075262315
Gyártó száma 2302612
L-szám L24130 133

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 18 mm, vágási átmérő (DC) 76 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágási szélesség max (CWX) 1,65 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,6 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 39 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 1,3 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 76 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,65 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 39 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,3 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N1.6C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 1050 Rev/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz