TGTR 1212-1.4-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302351
EAN / GTIN 7291075210033
Gyártó száma 2302351
L-szám L23920 2258

Leírás

Leírás:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 1,45 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková výška (OAH) 12 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,05 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,45 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Teljes magasság (OAH) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 30 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz