TGTL 1212-2T15SH-L120-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302341
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302341
EAN / GTIN 7291075289206
Gyártó száma 2302341
L-szám L23920 2249

Leírás

Leírás:

Držák nástroje pro oddělování, hloubka řezu, max. (CDX) 15 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,65 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Fej hossza (bal) 15 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 30 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz