PCHBL 32-34R Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302303
EAN / GTIN 7291075188608
Gyártó száma 2302303
L-szám L23920 557

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban