DGTL 25BC-4T25 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301934
    EAN / GTIN 7291075214178
    Gyártó száma 2301934
    L-szám L23920 2007

    Leírás

    Leírás:

    Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
    • Fej hossza (bal) 42 mm
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz