DGTL 20BC-3D40 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301932
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301932
EAN / GTIN 7291075089400
Gyártó száma 2301932
L-szám L23920 412

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 20 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 34,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban