DGFH 26C-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301928
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301928
EAN / GTIN 7291075043099
Gyártó száma 2301928
L-szám L23920 404

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágásszélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 39 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban