TGTL 16-2-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301905
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301905
EAN / GTIN 7291075218596
Gyártó száma 2301905
L-szám L23920 966

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,098 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,071 ″, teljes hossz (OAL) 5,91 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,063”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,098”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,071”
  • Teljes hossz (OAL): 5,91”
  • Szár magassága (H): 0,626”
  • Szár szélessége (B): 0,626”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 1,26”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz