SGSA 100-3-22K-12Z-FP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301805
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301805
EAN / GTIN 7291075205176
Gyártó száma 2301805
L-szám L24130 12

Leírás

Leírás:

Vágó- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 20 mm, vágási átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágási szélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, tengelyvastagság (THUB) 2,4 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSAN 3
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12
  • Merítési szög max (RPMX) 795 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz