GM D160-4DG-1.500K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301737
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301737
    EAN / GTIN 7291075201451
    Gyártó száma 2301737
    L-szám L24130 55

    Leírás

    Leírás:

    Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,53 ″, vágási átmérő (DC) 6,3 ″, vágási tétel száma (CICT) 10, vágási szélesség maximális (CWX) 0,171 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,132 ″, Hub vastagság (THUB) 0,126 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 10

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
    • Maximális vágási mélység (CDX): 1,53”
    • Vágási átmérő (DC): 6,3”
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,171”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,132”
    • Kerékagy vastagsága (THUB): 0,126”
    • Master Insert Identification (MIID): 4,00 GIP
    • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 10
    • Maximális fordulatszám (RPMX): 500 fordulat/perc

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz