GM D200-3DG-40K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301728
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301728
EAN / GTIN 7291075196658
Gyártó száma 2301728
L-szám L24130 66

Leírás

Leírás:

Nút- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 59 mm, vágási átmérő (DC) 200 mm, vágótestek száma (CICT) 14, vágási szélesség max. (CWX) 3,35 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, tengelyvastagság (THUB) 2,4 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 14 db.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 59 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
  • A vágólap (MIID) GIP 3,00E-0,40 leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 14
  • Merítési szög max (RPMX) 400 Rev/perc

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése