HSTBS 76R Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301601
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301601
EAN / GTIN 7291075158243
Gyártó száma 2301601
L-szám L23920 815

Leírás

Leírás:

Leválás válthatatlan tartók, teljes magasság (OAH) 2,87 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2): 0,453”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Teljes magasság (OAH): 2,87”

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz