DGFHL 26B-2D50R Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301585
    EAN / GTIN 7291075144215
    Gyártó száma 2301585
    L-szám L23920 2899

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 18 mm, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes magasság (OAH) 31,5 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 1,6 mm
    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
    • Teljes magasság (OAH) 31,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 50 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz