DGTL 12.7B-2D24SH Kompakt szerszámtartó CNC esztergákon és többorsós esztergákon történő elválasztáshoz és hornyoláshoz

Cikkszám: 2301532
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301532
EAN / GTIN 7291075113693
Gyártó száma 2301532
L-szám L23920 2975

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,1″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,075″
  • Teljes magasság (OAH): 0,65″
  • Teljes hossz (OAL): 4,7″

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.063″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.075″
  • fej hossz (LH): 3/4″
  • teljes magasság (OAH): 0.65″
  • teljes hossz (OAL): 4.7″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban