DGTL 9.5B-1.4D20SH Kompakt szerszámtartók elválasztáshoz és hornyoláshoz CNC esztergákon és többorsós esztergákon.

Cikkszám: 2301526
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301526
EAN / GTIN 7291075113631
Gyártó száma 2301526
L-szám L23920 3310

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,055″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,055″
  • Teljes magasság (OAH): 0,52″
  • Teljes hossz (OAL): 4,7″.

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.039″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.055″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.055″
  • fej hossz (LH): 0.71″
  • teljes magasság (OAH): 0.52″
  • teljes hossz (OAL): 4.7″
  • szár magasság (H): 3/8″
  • szár szélesség (B): 3/8″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 0.79″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz