DGTR 8B-1.4SH Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301436
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301436
EAN / GTIN 7291075113570
Gyártó száma 2301436
L-szám L23920 2618

Leírás

Leírás:

Elválasztható szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 1,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,4 mm, teljes magasság (OAH) 15,4 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • Teljes magasság (OAH) 15,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 8 mm
  • Szár szélessége (B) 8 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 10 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz