DGTL 25.4B-3D40 Megerősített kompakt szerszámtartók elválasztáshoz és hornyoláshoz

Cikkszám: 2301434
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301434
EAN / GTIN 7291075089363
Gyártó száma 2301434
L-szám L23920 3290

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,787″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 1/8″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,118″
  • Általános hossz (OAL): 5-1/2″

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.094″
  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.787″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • fej hossz (LH): 1.4″
  • teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz