DGTL 12.7B-2D30 Megerősített kompakt szerszámtartó hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 2301424
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301424
EAN / GTIN 7291075089264
Gyártó száma 2301424
L-szám L23920 3130

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,591″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,1″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,075″
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/2″

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.063″
  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.591″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.075″
  • fej hossz (LH): 1.2″
  • teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban