DGTL 9.5B-1.4D20 Megerősített kompakt szorítótartók elválasztáshoz és hornyoláshoz.

Cikkszám: 2301416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301416
    EAN / GTIN 7291075089189
    Gyártó száma 2301416
    L-szám L23920 3028

    Leírás

    Leírás:

    • Elválasztó szerszámtartó
    • Vágási mélység, max. (CDX): 0,394″
    • Vágási szélesség max. (CWX): 0,055″
    • Vágási szélesség min. (CWN): 0,055″
    • Általános hossz (OAL): 5-1/2″.

    Jellemző:

    • test szélesség (WB): 0.039″
    • fogásmélység Maximum (CDX): 0.394″
    • vágási irány (HAND): Left Hand
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.055″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.055″
    • fej hossz (LH): 0.93″
    • teljes hossz (OAL): 5-1/2″
    • szár magasság (H): 3/8″
    • szár szélesség (B): 3/8″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz