DGTR 10B-1.4D20 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301378
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301378
EAN / GTIN 7291075088915
Gyártó száma 2301378
L-szám L23920 1950

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási mélység, max (CDX) 10 mm, vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,4 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Fej hossza (bal) 23,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz