DGTR 25.4-5 Kompakt befogótartó elválasztáshoz és hornyoláshoz.

Cikkszám: 2301373
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301373
EAN / GTIN 7291075044379
Gyártó száma 2301373
L-szám L23920 3367

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,2″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,189″
  • Teljes hossz (OAL): 6″

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.2″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.189″
  • fej hossz (LH): 1.3″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése