SGSF 63-2-10KR Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301352
EAN / GTIN 7291075070361
Gyártó száma 2301352
L-szám L24130 77

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 15 mm, vágási átmérő (DC) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 6, vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 32 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 1,6 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 32 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,6 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 2
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Merítési szög max (RPMX) 1260 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz