DGTR 1212-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2301254
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301254
    EAN / GTIN 7291075043990
    Gyártó száma 2301254
    L-szám L23920 1604

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Fej hossza (bal) 29 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz