SGFH 32K-5 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301207
EAN / GTIN 7291075069389
Gyártó száma 2301207
L-szám L23920 1082

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 5,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,54 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,54 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 72 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz