SGFS 0-17-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301203
EAN / GTIN 7291075069693
Gyártó száma 2301203
L-szám L23920 1084

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Fej hossza (bal) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 60 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz