SGSF 350-6-50K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301198
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301198
EAN / GTIN 7291075070309
Gyártó száma 2301198
L-szám L24130 59

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 119 mm, vágási átmérő (DC) 350 mm, vágótestek száma (CICT) 26, vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 5,51 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 110 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 5,2 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 26

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 119 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 350 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 26
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,51 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 110 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 5,2 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 6
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 26
  • Merítési szög max (RPMX) 230 Rev/perc

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz